Referenties
Kipp:K0632.003410
Rubix:A0657355
EAN:4059245010066



Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : KIPP RVS ARRETEERBOUT K0632.003410 M20X1.5 VORM C
Grondstof: Arreteerpen gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Arreteerpen niet gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4305. Paddenstoelgreep 1.4305, elektrolytisch gepolijst.Uitvoering: Blank, arreteerpen geslepen.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Als de ontgrendeling gedurende langere tijd moet gebeuren en het terugspringen van de arreteerpen vermeden moet worden, dan moet de vorm C resp. vorm D worden gebruikt.Op aanvraag: Speciale uitvoeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 184 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Vorm | c |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,29 excl. BTW
/ stuk
€ 72,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen