Referenties
Kipp:K0340.1308
Rubix:A0860473
EAN:4059245013760



Technische samenvatting
| Materiaal | staal sterkteklasse 5.8 |
|---|---|
| Oppervlak van basislichaam | onverhard |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : KIPP ARRETEERBOUT MET GLEUF GR.3 K0340.1308 D1=M12
Grondstof: Staal hardheidsklasse 5.8.Uitvoering: blauw gechromateerd.Bestelvoorbeeld: K0340.1206Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.Op aanvraag: Speciale uitvoeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 43 g |
| Materiaal | staal sterkteklasse 5.8 |
| Oppervlak van basislichaam | onverhard |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Vorm | a |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,13 excl. BTW
/ stuk
€ 12,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden