Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411536
Rubix:04150506
Fabrikant:40411536

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 112X130X12 B1
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 112 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,62 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 276,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
