SIMRIT OLIEKEERRING 40X62X12/7 B1FUD2

Asafdichting B1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412291
Rubix:04153600
Fabrikant:40412291
SIMRIT OLIEKEERRING 40X62X12/7 B1FUD2

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 40X62X12/7 B1FUD2


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Aangepaste tariefcode84842000
101,65 excl. BTW
/ 5 stuks
122,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen