Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412372
Rubix:04152416
Fabrikant:B1FUD2 25 X 52 X 0 X 8 X 7 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 25X52X8/7 B1FUD2
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 109,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen