SIMRIT OLIEKEERRING 100X125X12 B1FUD5

Asafdichting B1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412462
Rubix:04150188
Fabrikant:40412462
SIMRIT OLIEKEERRING 100X125X12 B1FUD5

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 100X125X12 B1FUD5


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Aangepaste tariefcode84842000
196,99 excl. BTW
/ 5 stuks
238,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen