Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411875
Rubix:04155674
Fabrikant:40411875

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 80X125X13/10 B2U5
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,80 excl. BTW
/ stuk
€ 59,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen