Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411230
Rubix:04151892
Fabrikant:40411230

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 20X40X7/8 BASL
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,82 excl. BTW
/ stuk
€ 30,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen