Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411371
Rubix:04152018
Fabrikant:BA U3 22 X 33 X 7 X 0 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 22X33X7 BAU3
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 33 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,86 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 68,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
