SIMRIT OLIEKEERRING 104X125X10 BA

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411411
Rubix:04150270
Fabrikant:40411411
SIMRIT OLIEKEERRING 104X125X10 BA

Technische samenvatting

Binnendiameter104 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 104X125X10 BA


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter104 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
445,85 excl. BTW
/ 5 stuks
539,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen