SIMRIT OLIEKEERRING 110X140X12 BAU6

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411465
Rubix:04150460
Fabrikant:40411465
SIMRIT OLIEKEERRING 110X140X12 BAU6

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 110X140X12 BAU6


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
60,99 excl. BTW
/ stuk
73,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen