SIMRIT OLIEKEERRING 52X68X8 BAFUD3X7

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412194
Rubix:04154422
Fabrikant:40412194
SIMRIT OLIEKEERRING 52X68X8 BAFUD3X7

Technische samenvatting

Binnendiameter52 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 52X68X8 BAFUD3X7


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter52 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte8 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
93,89 excl. BTW
/ 5 stuks
113,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen