Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413218
Rubix:04151164
Fabrikant:40413218

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 155X190X13 BAUX2
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 155 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,55 excl. BTW
/ stuk
€ 136,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen