Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:BAU5X2 70,00 125,00 12,00 902
Rubix:04155278
Fabrikant:40413674



Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 70X125X12/10 BAU5X27
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,11 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 197,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen