SIMRIT OLIEKEERRING 26X40X6 BABSL FPM

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412979
Rubix:04152466
Fabrikant:40412979
SIMRIT OLIEKEERRING 26X40X6 BABSL FPM

Technische samenvatting

Binnendiameter26 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 26X40X6 BABSL FPM


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter26 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte6 mm
Materiaalfkm/fpm
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Aangepaste tariefcode84842000
164,57 excl. BTW
/ 5 stuks
199,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen