Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412611
Rubix:04155306
Fabrikant:40412611

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 70X90X10 BA/FPM
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,51 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 384,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen