Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5,00 7,00 72,00 100,00 10,00 0,00 75 FKM 585
Rubix:04155368
Fabrikant:40412740

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 72X100X10 BAUM5X7/FPM
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 72 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 351,87 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 425,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen