Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412747
Rubix:04151600
Fabrikant:40412747

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 180X210X15/14 BAUM7X7/FPM
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 368,72 excl. BTW
/ stuk
€ 446,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen