Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412912
Rubix:04150934
Fabrikant:40412912

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 135X170X12 BAUM6X7/FPM
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 135 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,05 excl. BTW
/ stuk
€ 289,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
