Referenties
Dichtomatik:67193397
Rubix:A0604508
Fabrikant:67193397

Productdetails : OLIEKEERRING 340X380X20 AS/FPM
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 592,92 excl. BTW
/ stuk
€ 717,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
