OLIEKEERRING 130X150X7,5 ASP
Asafdichting (W A SY NBR 80 BLAUW FSGS)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dichtomatik:67118709
Rubix:04110405
Fabrikant:67118709

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 130X150X7,5 ASP
Sterke punten
-Goede statische afdichtende werking bij laagviskeuze of
Gasvormige media
Bescherming tegen matig tot gemiddeld stof en
Vuilophoping van buitenaf
Compenseert voor thermische uitzetting, bijv. bij licht
Metalen behuizingen, goede afdichtende werking bij grotere
Ruwheid en bij gedeelde behuizingen
Lange levensduur
Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum
Voor matig veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs-prestatieverhouding
Geproduceerd door gecertificeerde externe leveranciers
Gasvormige media
Bescherming tegen matig tot gemiddeld stof en
Vuilophoping van buitenaf
Compenseert voor thermische uitzetting, bijv. bij licht
Metalen behuizingen, goede afdichtende werking bij grotere
Ruwheid en bij gedeelde behuizingen
Lange levensduur
Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum
Voor matig veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs-prestatieverhouding
Geproduceerd door gecertificeerde externe leveranciers
Toepassingen
Hydraulische motoren;Pompen;Afdichting van roterende machine-elementen (assen, naven, assen);Gebruik in toepassingen onder druk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 7,5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,57 excl. BTW
/ stuk
€ 24,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden