OLIEKEERRING 100X130X13 C

Asafdichting (W C NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67018301
Rubix:04013929
Fabrikant:67018301
OLIEKEERRING 100X130X13 C

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 100X130X13 C


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht155 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte13 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
15,61 excl. BTW
/ stuk
18,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen