MERKEL GROEFRING NI 250 22X35X10

Asafdichting (W C NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67018371
Rubix:04143914
Fabrikant:67018371
MERKEL GROEFRING NI 250 22X35X10

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MERKEL GROEFRING NI 250 22X35X10


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van assen en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht197 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte13 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
12,88 excl. BTW
/ stuk
15,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen