OLIEKEERRING 125X160X15 C

Asafdichting (W C NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67018384
Rubix:04012470
Fabrikant:67018384
OLIEKEERRING 125X160X15 C

Technische samenvatting

Binnendiameter125 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 125X160X15 C


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht227 g
Binnendiameter125 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte15 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 28,15 excl. BTW
/ stuk
€ 34,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen