ROCOL 16016 ASO OIL REINFORCEMENT

Aso olieversterker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:ASO OIL REINFORCEMENT 5L
Rubix:07040383
Fabrikant:16016
EAN:5024747160167
ROCOL 16016 ASO OIL REINFORCEMENT

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 16016 ASO OIL REINFORCEMENT


Olieversterker die molybdeendisulfide bevat.
ASO OIL reinforcement bevat uiterst fijne deeltjes molybdeendisulfide voor toevoeging aan alle typen basis-mineraaloliën, waardoor een stabiele suspensie ontstaat.

Sterke punten

Kan worden toegevoegd aan mineraaloliën die al in gebruik zijn in versnellingsbakken, lagers en compressoren. Is ideaal voor gebruik in alle elektrische schakelapparatuur. Verhoogt het draagvermogen en de slijtvastheid. Beschermt tijdens de initiële opstart. Is mengbaar met alle typen mineraaloliën. Beïnvloedt de viscositeit van de basisolie niet.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud5000 ml
Verpakking5 l
Gewicht4,685 g
Verpakkingseenheidfles
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Vlampunt> 150 °c
€ 545,12 excl. BTW
/ stuk
€ 659,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen