ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN GX 133 RED ESD LG S1 W10 MT36
ATLAS SNEAKER VEILIGHEIDSSCHOEN GX 133 RED ESD S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:28500 S1 36
Rubix:22887323
Fabrikant:28500-36
EAN:4043692316949

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN GX 133 RED ESD LG S1 W10 MT36
GX 133 red | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Laag, Damesmodellen, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,87 excl. BTW
/ paar
€ 118,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen