ATLAS VEIL.SCHOEN GX 805 WOMEN STYLE.0 HG S3
EU Schoenmaat | 42 |
---|---|
Hiel | Hoog |
Kleur | Zwart |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
EU Schoenmaat | 42 |
Hiel | Hoog |
Kleur | Zwart |
Hoofdmateriaal | Leer |
ESD | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Middenvoet bescherming | Ja |
Beveiligingscategorie | S3 |
Slipweerstand | Ja |
Zonder veters | Nee |
Secundaire kleur | Blauw |
Levering doorgaans binnen 16 dagen