ATLAS VEILIGHEIDSLAARS ANATOMIC BAU 800 XP S3 W10 MT47
ATLAS VEILIGHEIDSLAARS ANATOMIC BAU 800 XP S3 W10
Zie technische informatieReferenties
Atlas:6200 S3 47
Rubix:22880060
Fabrikant:6200-47
EAN:4043692004754

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSLAARS ANATOMIC BAU 800 XP S3 W10 MT47
De veiligheidsschoen voor de professional in de bouw, die voldoet aan de EN ISO 20345 S3 norm. Hoogwaardig leder, het individuele pasvormconcept met de verschillende breedtes en het ATLAS® Power Point® dempingssysteem, zorgen ook na een lange werkdag voor het optimale draagcomfort. Om aan bijzonder hoge eisen te voldoen zijn alle ANATOMIC BAU modellen voorzien van een loopzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen.
Sterke punten
• Veiligheidslaars conform EN ISO 2345 S3 CI
• XP tussenzool
• Overneus
• Speciaal gelooid waterproofleder
• Ritssluiting
• Bontvoering
• XP tussenzool
• Overneus
• Speciaal gelooid waterproofleder
• Ritssluiting
• Bontvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | src |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | waterproof leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,63 excl. BTW
/ paar
€ 116,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
47