ATLAS VEILIGHEIDSLAARS ANATOMIC BAU 825 XP S3 W10 MT41
ATLAS VEILIGHEIDSLAARS ANATOMIC BAU 825 XP S3 W10
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Atlas:6800 S3 41
Rubix:22882441
Fabrikant:6800 41
EAN:4043692006314

Documenten
Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSLAARS ANATOMIC BAU 825 XP S3 W10 MT41
De veiligheidsschoen voor de professional in de bouw, die voldoet aan de EN ISO 20345 S3 norm. Hoogwaardig leder, het individuele pasvormconcept met de verschillende breedtes en het ATLAS® Power Point® dempingssysteem, zorgen ook na een lange werkdag voor het optimale draagcomfort. Om aan bijzonder hoge eisen te voldoen zijn alle ANATOMIC BAU modellen voorzien van een loopzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen.
Sterke punten
• Veiligheidslaars conform EN ISO 2345 S3 CI
• XP tussenzool
• Overneus
• Speciaal gelooid waterproofleder
• Bontvoering
• MPU outdoor zooltechnologie
• XP tussenzool
• Overneus
• Speciaal gelooid waterproofleder
• Bontvoering
• MPU outdoor zooltechnologie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | bruin |
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | nee |
| Type zool | tpu |
| Middenvoet bescherming | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | waterproof leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,07 excl. BTW
/ paar
€ 128,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
41