ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES GX 305 ESD S3 SRC W10 MT 41
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES GX 305 ESD S3 SRC
Zie technische informatieReferenties
Atlas:16200-41
Rubix:A0631663
Fabrikant:16200 41
EAN:4043692461885

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES GX 305 ESD S3 SRC W10 MT 41
GX 305 ESD - S3 - W10 - Gr.35, SRC, Hoog, waterbestendig-glad leer, SPORTY ZOOLSYSTEEM, XP - metaalvrije penetratiebescherming, staal neus, aktiv-X functionele binnenvoering, MPU-REBOUND-SYSTEEM, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | sporty light |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | waterproof leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,34 excl. BTW
/ paar
€ 134,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen