ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 6405 BOA XP ESD LG S3 W10 MT45
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 6405 BOAP ESDG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:91300 S3 45
Rubix:A0235203
Fabrikant:91300 45
EAN:4043692441290

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 6405 BOA XP ESD LG S3 W10 MT45
De Atlas Flash 6405 XP BOA is een lage werkschoen met een S3 veiligheidsnormering. De schoen is voorzien van een aluminium veiligheidsneus en een metaalvrij penetratie bescherming voor een goede veiligheid. De aktiv-X functionele binnenvoering werkt vochtregulerend en zorgt ervoor dat de schoenen snel kunnen drogen. De voering schuurt niet, en is actief ademend. Verder beschikt de Atlas Flash over een ESD uitrusting. Ze zijn uitgerust met het innovatieve INNOFLEX SYSTEM en ondersteunen de drager in iedere bewegingsfase. Beleef nog meer reactieplezier en maximale energieteruggave, die elke stap tot een energie-explosie maken!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,15 excl. BTW
/ paar
€ 142,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
45