ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 6805 XP ESD HG S3 W10 MT37
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 6805 XP ESD HG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:75800 S3 37
Rubix:A0189510
Fabrikant:75800 37
EAN:4043692430584

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 6805 XP ESD HG S3 W10 MT37
XP - Metaalvrije Penetratiebescherming
3D-dempingssysteem
Sportline bovenmateriaal
aktiv-X binnenvoering
ESD-uitrusting
Geschikt voor orthopedische inlegzolen
MPU® INNOFLEX System
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,78 excl. BTW
/ paar
€ 130,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
37