ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 6905 BOA XP ESD HG S3 W10 MT45
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 6905 BOAP ESD HG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:78000 S3 45
Rubix:A0235217
Fabrikant:78000 45
EAN:4043692441450

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 6905 BOA XP ESD HG S3 W10 MT45
De Atlas Flash 6905 XP BOA is een hoge werkschoen met een S3 veiligheidsnormering. De schoen is voorzien van een aluminium veiligheidsneus en een metaalvrij penetratie bescherming voor een goede veiligheid. De aktiv-X functionele binnenvoering werkt vochtregulerend en zorgt ervoor dat de schoenen snel kunnen drogen. De voering schuurt niet, en is actief ademend. Verder beschikt de Atlas Flash over een ESD uitrusting. Ze zijn uitgerust met het innovatieve INNOFLEX SYSTEM en ondersteunen de drager in iedere bewegingsfase. Beleef nog meer reactieplezier en maximale energieteruggave, die elke stap tot een energie-explosie maken!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Waterbestendig | ja |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,64 excl. BTW
/ paar
€ 148,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
45