ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 100 PRO ESD LG S3 W10 MT 37
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 100 PRO ESD LG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:75600-37
Rubix:A0898735
Fabrikant:75600-37
EAN:4043692476315

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 100 PRO ESD LG S3 W10 MT 37
MAX 100 PRO S3, SRC, Laag, XR MPU Zooltechnologie, XP - metaalvrije penetratiebescherming, staal neus, aktiv-X functionele binnenvoering, ProTrax bovenmateriaaltechnologie, MPU-REBOUND-SYSTEM, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | boa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,97 excl. BTW
/ paar
€ 108,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
37