ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 100 PRO ESD LG S3 W10 MT 42

ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 100 PRO ESD LG S3

Zie technische informatie
Referenties
Atlas:75600-42
Rubix:A0898731
Fabrikant:75600-42
EAN:4043692476360
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 100 PRO ESD LG S3 W10 MT 42
Technische samenvatting
EU Schoenmaat42
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 100 PRO ESD LG S3 W10 MT 42


MAX 100 PRO S3, SRC, Laag, XR MPU Zooltechnologie, XP - metaalvrije penetratiebescherming, staal neus, aktiv-X functionele binnenvoering, ProTrax bovenmateriaaltechnologie, MPU-REBOUND-SYSTEM, Geschikt voor orthopedische inlegzolen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat42
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaaltextiel
ESDja
Waterbestendigja
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Type sluitingboa
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
89,97 excl. BTW
/ paar
108,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen

EU Schoenmaat

42
Select varianten (13)