ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 510 PRO ESD HG S3 W12 MT 39

ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 510 PRO ESD HG S3 W12

Zie technische informatie
Referenties
Atlas:65712-39
Rubix:A0898643
Fabrikant:65712-39
EAN:4043692484426
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 510 PRO ESD HG S3 W12 MT 39
Technische samenvatting
EU Schoenmaat39
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 510 PRO ESD HG S3 W12 MT 39


MAX 510 PRO - S3, SRC, Hoog, XR MPU Zooltechnologie, XP - metaalvrije penetratiebescherming, staal neus, aktiv-X functionele binnenvoering, ProTrax bovenmateriaaltechnologie, MPU-REBOUND-SYSTEM, Geschikt voor orthopedische inlegzolen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat39
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDja
Waterbestendigja
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Type sluitingveters strikken
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,44 excl. BTW
/ paar
109,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

39
Select varianten (13)