ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 550 PRO BOA ESD HG S3 W10 MT 44
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 550 PRO BOA ESD HG S3 W10
Zie technische informatieReferenties
Atlas:42200-44
Rubix:A0898625
Fabrikant:42200-44
EAN:4043692476643

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 550 PRO BOA ESD HG S3 W10 MT 44
De Atlas Max 550 Pro BOA S3S is gemaakt voor zwaar werk in bouw en industrie. Deze veiligheidsschoen combineert moderne sluittechniek met stevige bescherming en hoog draagcomfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | boa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,57 excl. BTW
/ paar
€ 136,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
44