ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 550 PRO BOA ESD HG S3 W12 MT 45
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 550 PRO BOA ESD HG S3 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:42212-45
Rubix:A0898611
Fabrikant:42212-45
EAN:4043692484211

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 550 PRO BOA ESD HG S3 W12 MT 45
De Atlas Max 550 Pro BOA S3S is gemaakt voor zwaar werk in bouw en industrie. Deze veiligheidsschoen combineert moderne sluittechniek met stevige bescherming en hoog draagcomfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | boa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,57 excl. BTW
/ paar
€ 136,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
45