ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 550 PRO BOA ESD HG S3 W12 MT 46
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 550 PRO BOA ESD HG S3 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:42212-46
Rubix:A0898610
Fabrikant:42212-46
EAN:4043692484228

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 550 PRO BOA ESD HG S3 W12 MT 46
De Atlas Max 550 Pro BOA S3S is gemaakt voor zwaar werk in bouw en industrie. Deze veiligheidsschoen combineert moderne sluittechniek met stevige bescherming en hoog draagcomfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | boa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,57 excl. BTW
/ paar
€ 136,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
46