ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN RUNNER 155 ESD S1P SRC W10 MT 36
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN RUNNER 155 ESD S1P SRC
Zie technische informatieReferenties
Atlas:39100-36
Rubix:A0631667
Fabrikant:39100 36
EAN:4043692462790

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN RUNNER 155 ESD S1P SRC W10 MT 36
RUNNER 155 ESD - S1P - W10 - Gr.36, SRC, Laag, Mesh-bovenmateriaal, SPORTY ZOOLSYSTEEM, XP - metaalvrije penetratiebescherming, staal neus, aktiv-X functionele binnenvoering, MPU-REBOUND-SYSTEEM, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,48 excl. BTW
/ paar
€ 132,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
36