ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR 585 XP BROWN ESD HG S3 W10 MT43
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR 585 XP BROWN ESD HG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:41500 S3 43
Rubix:22889897
Fabrikant:41500 43
EAN:4043692377995

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR 585 XP BROWN ESD HG S3 W10 MT43
De veiligheids werkschoen Atlas XR 585 XP | ESD S3. Deze XR 585 XP heeft alles in huis wat u van een veiligheidsschoen mag verwachten.
Zo is deze schoen voorzien van een kruipneus en heeft hij een Metaalvrije tussenzool.
Normering: EN ISO 20345 S3 SRC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | bruin |
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Waterbestendig | ja |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | oiled-nubuck |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,85 excl. BTW
/ paar
€ 145,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
43