ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR 485 XP BROWN ESD LG S3 W10 MT42
Atlas XR 485 XP HI
Zie technische informatieReferenties
Atlas:41400 S3 42
Rubix:22889882
Fabrikant:41400 S3 42
EAN:4043692377841

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR 485 XP BROWN ESD LG S3 W10 MT42
Atlas veiligheidsschoen xr 485 xp brown esd lg s3 w10 mt42
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,82 excl. BTW
/ paar
€ 137,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
42