ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR 485 XP BROWN ESD LG S3 W10 MT49
Atlas XR 485 XP HI
Zie technische informatieReferenties
Atlas:41400 S3 49
Rubix:22889889
Fabrikant:41400 S3 49
EAN:4043692377919

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR 485 XP BROWN ESD LG S3 W10 MT49
Atlas veiligheidsschoen xr 485 xp brown esd lg s3 w10 mt49
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 49 |
| Hiel | laag |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,58 excl. BTW
/ paar
€ 165,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
49