Referenties
Motip:MO45810
Rubix:07307537
EAN:8711347458103

Documenten
Productdetails : MOTIP KOMPAKT SPUITBUS LAK WIT 400ML
Kwalitatief hoogwaardige auto reparatielak, gebaseerd op de originele autokleur codes. Voor het verfraaien en herstellen van auto onderdelen. Het Kompakt systeem bevat non-metallic kleuren, metallic kleuren en een blanke lak. Door middel van de Colourguide op onze website kan de juiste Kompakt kleur bepaald worden. Hiervoor kunnen tevens het Kompakt Colour Info Book en de Kompaktcolor Index (kleurenwaaier) gebruikt worden. Kompakt is verkrijgbaar in een spuitbus van 400 ml en een lakstift van 12 ml.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,70 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 115,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen