BAHCO OPLADER 6A/12V BBCE12-6
Automatische oplader/onderhouder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:BBCE12-6
Rubix:A0769092
EAN:7314150330256






Documenten
Productdetails : BAHCO OPLADER 6A/12V BBCE12-6
Sterke punten
•Geschikt voor grasmaaiers, boten, auto's, campers, bedrijfsvoertuigen, bussen, landbouwvoertuigen, enz.
Ondersteund door "Connect and Forget" microprocessorgestuurde technologie met opladen op meerdere niveaus voor extra precisie, veiligheid en een langere levensduur van de accu
Ontworpen voor alle soorten loodzuuraccu's zoals AGM, Cal/Cal, Gel, SLI, VRLA, EFB inclusief Start&Stop
Float-modusbewaking: Houdt automatisch de optimale acculading in stand
Omgekeerde polariteitsbeveiliging
Scrollend digitaal display met stapsgewijze instructies voor het correct opladen van de accu, in de volgende talen: Engels, Frans, Spaans, Duits, Zweeds en Italiaans
Snelle aansluiting: bevestig beide ringconnectoren in enkele seconden
Acculadebereik 12 V: 6-130 Ah
Ingang: 230 V AC 50 Hz Uitgang: 12 V DC @ 6 A IP20
Inhoud van de doos: 6 A 12 V lader/onderhouder, klemadapter, gezekerde ringkabels en gebruikershandleiding
CE-gecertificeerd
Ondersteund door "Connect and Forget" microprocessorgestuurde technologie met opladen op meerdere niveaus voor extra precisie, veiligheid en een langere levensduur van de accu
Ontworpen voor alle soorten loodzuuraccu's zoals AGM, Cal/Cal, Gel, SLI, VRLA, EFB inclusief Start&Stop
Float-modusbewaking: Houdt automatisch de optimale acculading in stand
Omgekeerde polariteitsbeveiliging
Scrollend digitaal display met stapsgewijze instructies voor het correct opladen van de accu, in de volgende talen: Engels, Frans, Spaans, Duits, Zweeds en Italiaans
Snelle aansluiting: bevestig beide ringconnectoren in enkele seconden
Acculadebereik 12 V: 6-130 Ah
Ingang: 230 V AC 50 Hz Uitgang: 12 V DC @ 6 A IP20
Inhoud van de doos: 6 A 12 V lader/onderhouder, klemadapter, gezekerde ringkabels en gebruikershandleiding
CE-gecertificeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Spanning | 12 V |
| Stroomsterkte | 6 A |
| Gewicht | 1190 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,81 excl. BTW
/ stuk
€ 195,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
