Hoekcontact kogeltaatslager FAG 234721-M-SP, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 109 mm | Breedte: 66 mm

Axiaal hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:234721-M-SP
Rubix:03025327
Fabrikant:0384399130000
EAN:4012801488211
FAG 234721 M/SP HOEKCONTACTKOGELKRAAGLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter109 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte66 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 234721 M/SP HOEKCONTACTKOGELKRAAGLAGER


Axiaal kegellager 2347, dubbelwerkend, demonteerbaar, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3700 g
Binnendiameter109 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte66 mm
Type lagerspelingcn
Serie2347
Kokermessing
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84821090
3.026,18 excl. BTW
/ stuk
3.661,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.