Referenties
Dichtomatik:67174168
Rubix:04116638
Fabrikant:67174168

Productdetails : GAMMA RB 135 NBR70
De gamma-ring is een axiale pakking, die vooral bedoeld is voor het afdichten tegen externe verontreinigingen zoals vuil, vloeistofspatten, vet, spaanders, etc. Onder bepaalde omstandigheden kan deze ook als vloeistofafdichting worden gebruikt. Typische toepassingsgebieden zijn elektrische motoren, aandrijvingen, kogel-en rollagerbehuizingen, naven, cardanassen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 67 g |
| Binnendiameter | 135 mm |
| Buitendiameter | 159 mm |
| Breedte | 6,5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | niet van toepassing |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,74 excl. BTW
/ stuk
€ 28,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
