PORTWEST THERMOSHIRT LM MERINOWOL B183 ZWART MT XXL
B183 - Merinowollen T-shirt met lange mouwen en ronde hals
Zie technische informatieReferenties
Portwest:B183BKRXXL
Rubix:A0739026
EAN:5036108395781



Productdetails : PORTWEST THERMOSHIRT LM MERINOWOL B183 ZWART MT XXL
Productinformatie
Dit merinowollen shirt met lange mouwen biedt verbeterde thermische bescherming
en voert vocht af van het lichaam. Ideaal om
de drager koel, droog en comfortabel te houden in zware omstandigheden.
Baselayer
Baselayer-kledingstukken zijn gemaakt van 100% absorberend polyester dat
vocht van het lichaam afvoert en de drager koel, droog en
comfortabel houdt in zware omstandigheden. De kledingstukken zijn geschikt voor
elk activiteitenniveau en kunnen worden gebruikt als extra thermische laag
om in koud weer te werken of als technisch sportkledingstuk voor meer
comfort en betere prestaties.
Uitstekende bescherming in alle weersomstandigheden
De bescherming van Portwest tegen alle weersomstandigheden is ontworpen
met uitzonderlijke stoffen en ontwerpen, waardoor een gemakkelijke overgang tussen
werk en vrije tijd mogelijk is. Getest om te controleren of het bestand is tegen de ontberingen van
dagelijks gebruik, is elk kledingstuk ontworpen en vervaardigd met gebruikmaking van de beste materialen
en hoogtechnologische confectietechnieken, om
totale tevredenheid te garanderen, gebruik na gebruik.
Dit merinowollen shirt met lange mouwen biedt verbeterde thermische bescherming
en voert vocht af van het lichaam. Ideaal om
de drager koel, droog en comfortabel te houden in zware omstandigheden.
Baselayer
Baselayer-kledingstukken zijn gemaakt van 100% absorberend polyester dat
vocht van het lichaam afvoert en de drager koel, droog en
comfortabel houdt in zware omstandigheden. De kledingstukken zijn geschikt voor
elk activiteitenniveau en kunnen worden gebruikt als extra thermische laag
om in koud weer te werken of als technisch sportkledingstuk voor meer
comfort en betere prestaties.
Uitstekende bescherming in alle weersomstandigheden
De bescherming van Portwest tegen alle weersomstandigheden is ontworpen
met uitzonderlijke stoffen en ontwerpen, waardoor een gemakkelijke overgang tussen
werk en vrije tijd mogelijk is. Getest om te controleren of het bestand is tegen de ontberingen van
dagelijks gebruik, is elk kledingstuk ontworpen en vervaardigd met gebruikmaking van de beste materialen
en hoogtechnologische confectietechnieken, om
totale tevredenheid te garanderen, gebruik na gebruik.
This merino wool long sleeve t-shirt offers enhanced thermal protection, while drawing moisture away from the body. Ideal for keeping the wearer warm, dry and comfortable under exerting conditions.
Naturally moisture wicking and breathable
Naturally moisture wicking and breathable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 140 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,24 excl. BTW
/ stuk
€ 65,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen