KTR ROTEX GS 9 AL-H KLEMNAAF 2.1 11MM
Backlash-Free Jaw Coupling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 9 GS AL 2.1 11H7
Rubix:01083416
Fabrikant:550097151149

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 9 AL-H KLEMNAAF 2.1 11MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr rotex gs 9 al-h klemnaaf 2.1 11mm |
| Maat | 9 |
| Naaflengte | 30 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,21 excl. BTW
/ stuk
€ 23,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
