BAHCO VIJLENSET ZOET 4 6D 1-476-04-3-2 (SE=6ST)

Bahco 6-delige werkplaatsvijlenset met hecht

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:1-476-04-3-2
Rubix:10064151
EAN:7311518010928
BAHCO VIJLENSET ZOET 4 6D 1-476-04-3-2 (SE=6ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen6
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO VIJLENSET ZOET 4 6D 1-476-04-3-2 (SE=6ST)


De Bahco 1-476-04-3-2 vijlenset is ontworpen voor afwerkingswerkzaamheden en combineert verschillende vijlprofielen met een ergonomisch ontwerp. Deze set is geschikt voor toepassingen waarbij gecontroleerde materiaalafname en een regelmatige oppervlakteafwerking vereist zijn.

Kenmerken:
De set omvat zes vijlen met verschillende vormen, waardoor bewerkingen op uiteenlopende vlakke en complexe geometrieën mogelijk zijn. De handgreep is ontwikkeld volgens het ERGO™-proces, waarbij de professionele eindgebruiker centraal staat in de ontwikkeling. Dit draagt bij aan een gecontroleerde beweging en een efficiënte krachtoverbrenging. De zoete kap (type 3) is geschikt voor nauwkeurig vijlen en lichte polijstbewerkingen. De verpakking in een doorzichtig plastic etui vergemakkelijkt het opbergen, vervoeren en snel identificeren van het gereedschap.

Specificaties:
• Bahco-referentie: 1-476-04-3-2
• Aantal onderdelen: 6
• Vijllengte: 100 mm
• Kaptype: 3
• Kapniveau: zoet
• Totaalgewicht: 200 g
• Profielen: plat, puntig, vierkant, driehoekig, rond, halfrond
• Verpakking: kunststof etui met druksluiting en ophanggat

Sterke punten

• Brede dekking van vormen dankzij zes verschillende profielen, waardoor extra gereedschap vaak overbodig is
• Stabiele grip via ERGO™-handgreep voor regelmatige en gecontroleerde beweging
• Geschikt voor fijne afwerking dankzij zoete kap (type 3), afgestemd op precisiewerk en lichte polijsttoepassingen

Toepassingen

Deze vijlenset wordt gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, mechanische productieomgevingen en paswerktoepassingen. De set is geschikt voor maatbewerkingen, gecontroleerd ontbramen en afwerkingswerkzaamheden op metalen onderdelen of vergelijkbare materialen.
De verschillende profielen maken het mogelijk om zowel op vlakke oppervlakken als op hoeken, boringen of gebogen vormen te werken, in omgevingen waar precisie en reproduceerbare handelingen vereist zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht310 g
Aantal elementen6
Aangepaste tariefcode82031000
€ 49,59 excl. BTW
/ set
€ 60,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden